Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3384173-MU Herst.-Nr.: AK-AV-17 EAN/GTIN: 5901720136770 |
| |
|
|  |  |
 | Das hochwertige 1,5 m lange Kabel Akyga® AK-AV-17 ist eine ideale Lösung für Besitzer von älteren Monitoren. Auf der einen Seite ist es mit dem älteren VGA-Stecker ausgestattet, der in vielen Unternehmen und Haushalten noch in Monitoren und Projektoren zu finden ist. Auf der anderen Seite befindet sich der neue USB-C-Anschluss, der in modernen Computern und kleinen mobilen Geräten verwendet wird. Dieser fortschrittliche Anschluss ermöglicht es, nicht nur einen Laptop, sondern auch ein Tablet oder Smartphone mit Alt-Modus-Unterstützung an den Monitor anzuschließen. Die vergoldeten Anschlüsse garantieren jedoch eine gute Verbindung und eine hervorragende Bildqualität mit einer maximalen Auflösung von Full HD 1920x1080 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 81 g | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m |  | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) |  | Anschluss 2 | USB Typ-C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Steckermaterial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Logistikdaten | EAN/UPC/GTIN | 5901720136770 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 70 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb d sub adapter, videoadapter, kabelkonverter, videoanschlussadapter, AV-Adapter, signalwandler, schnittstellenadapter, videoübertragungsadapter, monitoradapter, HDMI-Adapter, VGA-Konverter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 6,64* | € 13,55* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 11,91* | € 17,03* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 12,92* | € 17,91* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 23,34* | € 31,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|