Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga Anschlusskabel 1.5 m Schwarz AK-AV-17 USB-C® Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3384173-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AV-17
EAN/GTIN:
     5901720136770
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Akyga Anschlusskabel 1.5 m Schwarz AK-AV-17 USB-C® Kabel

Kabel USB type C / VGA AK-AV-17 1.5m

Das hochwertige 1,5 m lange Kabel Akyga® AK-AV-17 ist eine ideale Lösung für Besitzer von älteren Monitoren. Auf der einen Seite ist es mit dem älteren VGA-Stecker ausgestattet, der in vielen Unternehmen und Haushalten noch in Monitoren und Projektoren zu finden ist. Auf der anderen Seite befindet sich der neue USB-C-Anschluss, der in modernen Computern und kleinen mobilen Geräten verwendet wird. Dieser fortschrittliche Anschluss ermöglicht es, nicht nur einen Laptop, sondern auch ein Tablet oder Smartphone mit Alt-Modus-Unterstützung an den Monitor anzuschließen. Die vergoldeten Anschlüsse garantieren jedoch eine gute Verbindung und eine hervorragende Bildqualität mit einer maximalen Auflösung von Full HD 1920x1080 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.5 m · Verbindungsart: USB-C® auf VGA · Weitere technische Daten: Herstellungsmaterial: ABS
Produktfarbe: Schwarz
Verpackung: UniBag
Produktabmessungen (L x B x H): 200 x 150 x 20 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H): 250 x 180 x 21 mm
Nettogewicht: 70 g
Bruttogewicht: 81 g
Richtwirkung: USB-C -> VGA
Kabellänge: 1.5 m
Steckdose #1: Männliche Schnittstelle USB Typ C
Steckdose #2: Männliche Schnittstelle VGA
Plattierte Steckdose: Ja - vergolden

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.5 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Verbindungsart:
USB-C® auf VGA
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,81*
€ 12,92*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 12,93*
€ 6,90*
ab € 9,56*
€ 14,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.