Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AV-14 VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-AV-14 VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Schwarz, Blau
Akyga AK-AV-14 VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Schwarz, Blau
Akyga AK-AV-14 VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     102-3384172-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AV-14
EAN/GTIN:
     5901720135391
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Akyga® AK-AV-14 ist ein 15-poliges VGA-Kabel (D-SUB). Das Kabel ist mit zwei männlichen D-SUB-Spitzen abgeschlossen. Ideal zum Anschließen von Computern / Laptops / Tablets an andere Geräte wie Monitor, Fernseher oder Projektor mit VGA-Eingängen.

Die Kabellänge beträgt 5 m.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7 mm
Gewicht
260.6 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
264.6 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC), Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: vga kabel 5m, d-sub kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 8,52*
€ 6,90*
ab € 4,05*
€ 8,53*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 9,62*
€ 14,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.