Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga Anschlusskabel 5 m Schwarz AK-AV-14 VGA-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3384172-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AV-14
EAN/GTIN:
     5901720135391
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Akyga Anschlusskabel 5 m Schwarz AK-AV-14 VGA-Kabel

Kabel VGA AK-AV-14 5.0m

Akyga® AK-AV-14 ist ein 15-poliges VGA-Kabel (D-SUB). Das Kabel ist mit zwei männlichen D-SUB-Spitzen abgeschlossen. Ideal zum Anschließen von Computern / Laptops / Tablets an andere Geräte wie Monitor, Fernseher oder Projektor mit VGA-Eingängen.

Akyga® AK-AV-14
VGA-Kabel (D-SUB)
Die Kabellänge beträgt 5 m.
5 m

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 5 m · Verbindungsart: VGA auf VGA · Weitere technische Daten: Serie: VGA
Produktfarbe: Schwarz
Verpackung: UniBag
Produktabmessungen (L x B x H): 200 x 150 x 32 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H): 340 x 170 x 33 mm
Nettogewicht: 260.6 g
Bruttogewicht: 264.6 g
Farbliche Einsätze: Blau
Kabellänge: 5 m
Plattierte Steckdose: Ja - vergolden

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Verbindungsart:
VGA auf VGA
Produkt-Art:
VGA-Kabel
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, Akyga, AK-AV-14, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,79*
€ 5,40*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 5,41*
€ 6,90*
ab € 3,93*
€ 6,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.