Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AV-13 Videokabel-Adapter 3 m DVI-D HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-AV-13 Videokabel-Adapter 3 m DVI-D HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Gold
Akyga AK-AV-13 Videokabel-Adapter 3 m DVI-D HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Gold
Akyga AK-AV-13 Videokabel-Adapter 3 m DVI-D HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Gold
Akyga AK-AV-13 Videokabel-Adapter 3 m DVI-D HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     102-3384171-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AV-13
EAN/GTIN:
     5901720135360
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Das Akyga® AK-AV-13-Kabel ist mit HDMI- und DVI-D 24 + 1-Anschlüssen (Dual Link) ausgestattet. Es dient zur Übertragung von Video- und Audiosignalen * zwischen einem Computer und einem Monitor, einem Laptop und einem Projektor sowie allen anderen Geräten mit DVI-D 24 + 1-Eingang (Dual Link). Das Kabel besteht aus hochwertigen Materialien, die eine qualitativ hochwertige Datenübertragung gewährleisten. Die Kabellänge beträgt 3 m.

* Die meisten Grafikkarten sind für die Übertragung von Audiosignalen ausgelegt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Paketgewicht
196 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.3
Dual-Link-DVI
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Gewicht
192.4 g
Breite
150 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
28 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 8,22*
€ 6,90*
ab € 3,89*
€ 8,38*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 9,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.