Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga Anschlusskabel 3.0 m Schwarz AK-AV-13 HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3384171-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AV-13
EAN/GTIN:
     5901720135360
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Akyga Anschlusskabel 3.0 m Schwarz AK-AV-13 HDMI-Kabel

Kabel HDMI / DVI 24+1 AK-AV-13 3.0m

Das Akyga® AK-AV-13-Kabel ist mit HDMI- und DVI-D 24 + 1-Anschlüssen (Dual Link) ausgestattet. Es dient zur Übertragung von Video- und Audiosignalen * zwischen einem Computer und einem Monitor, einem Laptop und einem Projektor sowie allen anderen Geräten mit DVI-D 24 + 1-Eingang (Dual Link). Das Kabel besteht aus hochwertigen Materialien, die eine qualitativ hochwertige Datenübertragung gewährleisten. Die Kabellänge beträgt 3 m.

Akyga® AK-AV-13-
HDMI-
DVI-D 24 + 1-Anschlüssen (Dual Link)
3 m

* Die meisten Grafikkarten sind für die Übertragung von Audiosignalen ausgelegt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 3.0 m · Verbindungsart: DVI 24+1pol. auf HDMI-A · Weitere technische Daten: Serie: DVI
Herstellungsmaterial: ABS
Produktfarbe: Schwarz
Verpackung: UniBag
Produktabmessungen (L x B x H): 200 x 150 x 28 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H): 240 x 155 x 29 mm
Nettogewicht: 192.4 g
Bruttogewicht: 196 g
Richtwirkung: Duplex
Kabellänge: 3.0 m
Steckdose #1: Männliche Schnittstelle DVI-D 24+1 Dual Link
Steckdose #2: Männliche Schnittstelle HDMI
Plattierte Steckdose: Ja - vergolden

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.0 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Verbindungsart:
DVI 24+1pol. auf HDMI-A
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 7,68*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 7,69*
€ 6,90*
ab € 3,87*
€ 8,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.