Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AV-02 DVI-Kabel 1,8 m DVI-I Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-AV-02 DVI-Kabel 1,8 m DVI-I Schwarz
Akyga AK-AV-02 DVI-Kabel 1,8 m DVI-I Schwarz
Akyga AK-AV-02 DVI-Kabel 1,8 m DVI-I Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3384164-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AV-02
EAN/GTIN:
     5901720130822
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel
Das DVI-Kabel Akyga® AK-AV-02 von hoher Qualität, mit der Länge von 1.8 m und Ferritfilter. Es ist für einen Anschluss von mit DVI-I 24+5-Schnittstelle ausgestatteten Geräten bestimmt. Es übermittelt das analoge und digitale Signal im Full HD-Standard.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
188.8 g
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7 mm
Gewicht
179.6 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DVI-I
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Stecker 1 Pinbelegung
24+5
Stecker 2 Pinbelegung
24+5
Kabelmantelmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 6,41*
€ 6,90*
ab € 2,93*
€ 6,43*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 7,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.