Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-USB-55 Lightning-Kabel 0,3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-USB-55 Lightning-Kabel 0,3 m Schwarz
Akyga AK-USB-55 Lightning-Kabel 0,3 m Schwarz
Akyga AK-USB-55 Lightning-Kabel 0,3 m Schwarz
Akyga AK-USB-55 Lightning-Kabel 0,3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3384160-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-55
EAN/GTIN:
     5901720139696
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
USB-Version
USB 2.0
Kabelmaterial
Kupfer
Plug
Ja
Energie
Leistung
30 W
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
18 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,70*
€ 6,90*
ab € 2,72*
€ 5,71*
Lager 102
111
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.