Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker, Apple Lightning Stecker 0.30 m Schwarz AK-USB-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3384160-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-55
EAN/GTIN:
     5901720139696
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker 0.30 m Schwarz AK-USB-55

Winkel Kabel USB type C / Ligtning 30cm AK-USB-55 30W Mesh

Das Akyga® AK-USB-55 Angled Lightning Cable mit einer Länge von 60 cm ist die perfekte Wahl für alle, die eine kompakte und praktische Lösung für den täglichen Gebrauch suchen. Dank des abgewinkelten Lightning-Steckers ist dieses Kabel ideal für Situationen, in denen der Platz begrenzt ist, z. B. beim Aufladen Ihres iPhones im Auto.

Abgewinkelter Lightning-Anschluss

Das Ladekabel AK-USB-55 wurde mit Blick auf die Funktionalität entwickelt und verfügt über einen abgewinkelten Lightning-Anschluss und einen geraden USB-C-Anschluss. Der abgewinkelte Stecker ist besonders nützlich für diejenigen, die sich Sorgen machen, dass der Ladeanschluss beschädigt werden könnte - sein Design minimiert den Druck auf den Stecker und hilft, Ihr Gerät vor mechanischen Schäden zu schützen.

Langlebige Konstruktion und modernes Kabeldesign

Das gewinkelte Lightning-Kabel zeichnet sich durch seine robuste Konstruktion aus, die eine lange Lebensdauer gewährleistet. Das robuste Geflecht schützt das Kabel vor mechanischen Beschädigungen, während die glatte Oberfläche der Stecker einen modernen Touch verleiht. Diese Kombination aus Funktionalität und Stil macht das AK-USB-55-Kabel nicht nur zu einem praktischen Zubehör, sondern auch zu einer ästhetischen Ergänzung für jedes mobile Gerät.

Schnelles Aufladen und Datenübertragung

Das AK-USB-55 Ladekabel unterstützt das schnelle Aufladen von Geräten mit bis zu 30 W und ist damit ideal zum Aufladen von iPhones, iPad-Tablets und anderen Geräten, die den Lightning-Anschluss unterstützen. Neben dem Aufladen unterstützt das Kabel auch die Datenübertragung, so dass Sie bequem Dateien zwischen Geräten übertragen können.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 0.30 m · Weitere technische Daten: Maximale Kraft: 30 W
Produktfarbe: Schwarz
Verpackung: UniBag
Produktabmessungen (L x B x H): 80 x 80 x 10 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H): 180 x 130 x 11 mm
Nettogewicht: 17 g
Bruttogewicht: 18 g
Farbliche Einsätze: Grau
Kabellänge: 30 cm
Steckdose #1: Männliche Schnittstelle USB Typ C
Steckdose #2: Männliche Schnittstelle Lightning
Plattierte Steckdose: Ja - vernickelt
Version: USB 2.0
Übertragung von Daten: Ja
Material der Kabel: Kupfer

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.30 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | Apple Lightning Stecker
Leistung:
30 W
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb anschlusskabel, Akyga, AK-USB-55, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,68*
€ 6,03*
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 6,05*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 6,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.