Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-USB-53 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-USB-53 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB C Schwarz
Akyga AK-USB-53 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB C Schwarz
Akyga AK-USB-53 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB C Schwarz
Akyga AK-USB-53 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3384157-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-53
EAN/GTIN:
     5901720139672
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Leitermaterial
Kupfer
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energie
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.3 m
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
17 g
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
18 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 3,22*
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 3,23*
Lager 102
297
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 5,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.