Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-USB-52 USB Kabel 1,2 m USB A/USB C USB C/Micro-USB B/Lightning Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-USB-52 USB Kabel 1,2 m USB A/USB C USB C/Micro-USB B/Lightning Weiß
Akyga AK-USB-52 USB Kabel 1,2 m USB A/USB C USB C/Micro-USB B/Lightning Weiß
Akyga AK-USB-52 USB Kabel 1,2 m USB A/USB C USB C/Micro-USB B/Lightning Weiß
Artikel-Nr.:
     102-3384156-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-52
EAN/GTIN:
     5901720139429
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
USB A/USB C
Anschluss 2
USB C/Micro-USB B/Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
10 W
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
2 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
12 g
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 7,60*
1
€ 7,90*
ab € 3,41*
€ 7,63*
Lager 102
17
1
€ 7,90*
ab € 5,66*
€ 8,63*
7 Tage
17
3
€ 6,99*
ab € 9,96*
€ 14,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.