Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker, USB-A Stecker, Apple Lightning Stecker, USB-Micro-B Stecker 1.20 m Weiß AK-USB-52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3384156-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-52
EAN/GTIN:
     5901720139429
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker,USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker,USB-Micro-B Stecker 1.20 m Weiß AK-USB-52

Kabel USB A + USB type C / USB type C + USB Micro B + Lightning 1.2m AK-USB-52

Das Akyga® AK-USB-52 USB-Kabel ist eine vielseitige Lösung, die die Bedürfnisse aller Nutzer einer Vielzahl von mobilen Geräten erfüllt. Ausgestattet mit drei universellen Anschlüssen – USB-C, Lightning und Micro-USB B – ermöglicht es Ihnen, fast jedes moderne Gerät aufzuladen, egal ob Android-Smartphone, iPhone oder älteres Tablet. Egal, welchen Anschluss Ihr Gerät hat, der USB-Splitter sorgt für schnelles und bequemes Aufladen und liefert Strom, wo er gebraucht wird.

Bequemlichkeit und Funktionalität

Am Eingang des AK-USB-52 Stromkabels befinden sich zwei Anschlüsse – USB-A und USB-C, die für die meisten Stromquellen wie Netzladegeräte, Powerbanks und Laptops geeignet sind. Wo auch immer Sie sind, Sie werden immer eine Möglichkeit finden, Ihre Geräte schnell und bequem aufzuladen. Außerdem hat das USB-Kabel eine Länge von 1,2 Metern und bietet so die Flexibilität, Ihr Telefon oder andere Geräte während des Ladevorgangs zu nutzen. Das macht es zu einer praktischen Lösung für zu Hause und unterwegs.

Sicheres und stabiles Aufladen

Das USB-Netzkabel wurde im Hinblick auf ein sicheres und stabiles Aufladen entwickelt. Es unterstützt keine Datenübertragung und dient hauptsächlich dazu, eine maximale Stromstärke von 10 W (5 V/2 A) zu liefern, die für das Laden der meisten mobilen Geräte ideal ist. Ganz gleich, ob Sie Ihr Handy, Tablet, kabellose Kopfhörer oder anderes Zubehör aufladen, Sie können sich darauf verlassen, dass das Universal-USB-Kabel zuverlässig Strom liefert.

Ästhetik und Langlebigkeit des USB-Kabels

Die weiße Farbe des AK-USB-52 USB-Kabels fügt sich perfekt in jede Umgebung ein, egal ob Sie es im Büro, zu Hause oder im Auto verwenden. Durch sein minimalistisches Design fügt es sich elegant in andere Geräte ein, und seine robuste Konstruktion garantiert eine lange Lebensdauer.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 1.20 m · Weitere technische Daten: Maximale Kraft: 5 V / 2 A (10 W)
Produktfarbe: Weiß
Verpackung: UniBag
Produktabmessungen (L x B x H): 80 x 80 x 10 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H): 180 x 130 x 11 mm
Nettogewicht: 12 g
Bruttogewicht: 20 g
Kabellänge: 1.2 m
Steckdose #1: Männliche Schnittstelle USB Typ C + USB-A
Steckdose #2: Männliche Schnittstelle USB Typ C + Lightning + mirco USB B
Plattierte Steckdose: Ja - vernickelt
Übertragung von Daten: Nein
Material der Kabel: Kupfer

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.20 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | USB-A Stecker | Apple Lightning Stecker | USB-Micro-B Stecker
Leistung:
10 W
Produkt-Art:
USB-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,85*
€ 7,70*
€ 6,90*
ab € 3,47*
€ 7,71*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 7,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.