Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3384106-MU Herst.-Nr.: 65242 EAN/GTIN: 4043619652426 |
| |
|
|  |  |
 | Dieser Adapter High Speed HDMI mit Ethernet von Delock entspricht dem neuesten HDMI Standard und vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio- /Video- und Ethernetverbindung in Einem. Der micro HDMI-D Anschluss wurde speziell für die neue Generation von Handys und Digital Kameras entwickelt und dient zur Übertragung von Daten, wie Videos, Bilder etc. Somit können Sie z.B. die micro HDMI-D Schnittstelle Ihres Handys in einen HDMI-A Port umwandeln und mit Hilfe eines optionalen HDMI (HEC) Kabels an Ihren Fernseher anschließen. Der Displayinhalt Ihres Handys wird dann auf einen größeren Bildschirm übertragen. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | HDMI mirco D |  | Anschluss 2 | HDMI A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | Gewicht und Abmessungen | Breite | 19 mm |  | Tiefe | 28 mm |  | Höhe | 10 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,84* | € 4,03* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,23* | € 4,57* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,33* | € 4,71* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,43* | € 4,85* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,77* | € 6,78* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|