Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 67160 Serien-Kabel Beige 0,3 m DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 67160 Serien-Kabel Beige 0,3 m DB-9
DeLOCK 67160 Serien-Kabel Beige 0,3 m DB-9
Artikel-Nr.:
     102-3383707-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     67160
EAN/GTIN:
     4043619671601
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Mantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 4,95*
€ 7,36*
1
€ 6,78*
ab € 6,10*
€ 8,87*
1
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 10,09*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,96*
€ 10,09*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 12,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.