Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3382528-MU Herst.-Nr.: 87863 EAN/GTIN: 4043619878635 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem Adapter von Delock kann die RJ45 Buchse eines Gerätes um 90° abgewinkelt werden. Dies erleichtert den Anschluss eines Netzwerkkabels an schwer zugänglichen Stellen und verhindert Beschädigungen an der Gerätebuchse oder Kabelbrüche durch das Biegen.
Vielseitig einsetzbar Der RJ45 Adapter kann z. B. in Netzwerkschränken, Patchpanels, Servern oder Switche eingesetzt werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 25 mm |  | Tiefe | 54.3 mm |  | Höhe | 19.2 mm | Merkmale | Stecker | RJ45 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich |  | Formfaktor des Steckers | Abgewinkelt |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,21* | € 4,70* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,96* | € 5,75* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,33* | € 6,41* |  |  |  | | 24 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,55* | € 6,46* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,22* | € 7,60* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|