Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ELTAX HTD-50 REGALLAUTSPRECHER


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-338223-BP
Hersteller:  Eltax
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5703959101952
Artikeltext: Tangent HTD 50 Regal-Lautsprecher 50/70 Watt Belastbarkeit 2-Wege-Bassreflex-System Ausstattung: 2-Wege-Bassreflex-System 25 mm Neodym-Hochtöner 100 mm Tieftöner. Technische Daten: Belastbarkeit Musik (max.): 70 W Belastbarkeit Sinus: 50 W Farbe: BucheSilber Frequenzbereich: 55 - 20 000 Hz Gewicht: 2.8 kg Impedanz: 4 ? Inhalt: 2 St.. Lieferumfang: . 2 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Audio / HiFi > HiFi-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: ELTAX HTD-50 REGALLAUTSPRECHER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 43,06*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,06*
€ 51,24
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG