Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3381634-MU Herst.-Nr.: 65206 EAN/GTIN: 4043619652068 |
| |
|
|  |  |
 | Dieser Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss z. B. eines DVI Monitors über einen freien HDMI Port an einem PC oder Notebook. Bei Verwendung eines optionalen Anschlusskabels von max. 2 m kann hierbei eine Auflösung von bis zu 4K 30 Hz erreicht werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.2 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | DVI-D |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |  | Maximale Bildwiederholrate | 30 Hz |  | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, adapterkabel hdmi dvi, adapterkabel dvi, videoadapter, kabelkonverter, videoanschlussadapter, AV-Adapter, signalwandler, schnittstellenadapter, videoübertragungsadapter, monitoradapter, HDMI-Adapter, VGA-Konverter |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 3,74* | € 5,20* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 4,39* | € 6,01* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 4,60* | € 6,29* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 4,76* | € 6,99* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 5,16* | € 7,07* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|