Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Adapter RJ45 Stecker unten gewinkelt > RJ45 Buchse Cat.6 UTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Adapter RJ45 Stecker unten gewinkelt > RJ45 Buchse Cat.6 UTP
DeLOCK Adapter RJ45 Stecker unten gewinkelt > RJ45 Buchse Cat.6 UTP
Artikel-Nr.:
     102-3381623-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86423
EAN/GTIN:
     4043619864232
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Mit diesem Adapter von Delock kann die RJ45 Buchse eines Gerätes um 90° abgewinkelt werden. Dies erleichtert den Anschluss eines Netzwerkkabels an schwer zugänglichen Stellen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
18.5 mm
Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,48*
€ 2,15*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,55*
€ 2,25*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 2,46*
5 Tage
431
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,76*
€ 2,52*
Lager 102
22
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.