Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3381308-MU Herst.-Nr.: 63341 EAN/GTIN: 04043619633418 |
| |
|
|  |  |
 | Dieser RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet. Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttyp | Serielles RS-232 Adapter-Kabel |  | Kabellänge | 1 m |  | Produktfarbe | Blau |  | Anschluss 1 | RS-232 Stecker |  | Anschluss 2 | RJ-45 Buchse |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker auf D-Sub 15 Pol Buchse, Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker auf D-Sub 9 Pol Buchse, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, adapter rs232 rj45, d-sub / rj-45 adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 3,66* | € 5,09* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 4,31* | € 5,98* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 4,46* | € 6,19* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,78* | € 6,90* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,97* | € 8,48* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|