Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3381250-MU Herst.-Nr.: 86424 EAN/GTIN: 4043619864249 |
| |
|
|  |  |
 | Kurzbeschreibung Mit diesem Adapter von Delock kann die RJ45 Buchse eines Gerätes um 90° abgewinkelt werden. Dies erleichtert den Anschluss eines Netzwerkkabels an schwer zugänglichen Stellen. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Stecker | RJ-45 | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 33 x 50 x 18.5 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 1,49* | € 2,23* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 1,76* | € 2,61* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 1,76* | € 2,61* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,83* | € 2,71* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,10* | € 4,69* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|