Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB 2.0 Adapter USB Typ-A Stecker zu USB Type-C Buchse schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK USB 2.0 Adapter USB Typ-A Stecker zu USB Type-C Buchse schwarz
DeLOCK USB 2.0 Adapter USB Typ-A Stecker zu USB Type-C Buchse schwarz
DeLOCK USB 2.0 Adapter USB Typ-A Stecker zu USB Type-C Buchse schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3381177-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60002
EAN/GTIN:
     4043619600021
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Der USB Adapter von Delock ermöglicht die Verbindung eines Gerätes mit USB Type-C Stecker an eine USB Typ-A Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Energie
USB
Ja
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3000 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
7 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
347
1
€ 4,90*
ab € 2,33*
€ 3,28*
1
€ 6,99*
ab € 2,40*
€ 3,38*
1
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,84*
6 Tage
738
1
€ 9,90*
ab € 2,74*
€ 3,84*
Lager 102
48
1
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.