Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3381138-MU Herst.-Nr.: 82739 EAN/GTIN: 4043619827398 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses hochwertige High Speed HDMI mit Ethernet Kabel von Delock entspricht dem neuesten HDMI Standard und vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio-/Videound Ethernetverbindung in einem. Es dient dem sicheren Anschluss Ihres PCs oder DVD/Blu-ray Laufwerks mit einem Monitor oder TV. Der HDMI-A Stecker ist abwärtskompatibel zu seinen Vorgängern und ermöglicht weiterhin den Anschluss Ihrer bisherigen Geräte. Es überzeugt neben seinen edlen Metallgehäusen und goldbeschichteten HDMI Konnektoren ebenso mit seiner Geflechtabschirmung sowie der verdrillten Kabelleitung. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 5 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Datenübertragungsrate | 10.2 Gbit/s |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 10,12* | € 13,94* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 11,59* | € 15,88* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 11,88* | € 16,27* |  |  |  | | 27 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 11,91* | € 16,31* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 19,49* | € 26,00* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|