Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
>
Artikel
DeLOCK 3m HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
DCI
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-3381113-MU
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
82663
EAN/GTIN:
4043619826636
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
Dieses High Speed HDMI mit Ethernet Kabel von Delock entspricht dem neuesten HDMI Standard und vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio- /Video- und Internetverbindung in einem. Der micro HDMI-D Anschluss wurde speziell für die neue Handygeneration und Digital Kameras entwickelt und dient zur Übertragung von Daten, wie Videos, Bilder etc. Ebenso können Sie z.B. Ihr Handy mit Internetfunktion an Ihren Fernseher anschließen, um das Internetbild auf einen größeren Bildschirm übertragen. - High Speed HDMI with Ethernet (HEC); - AWG 32; - Alle Kontakte mit Nickelauflage; - Unterstützt Auflösungen bis 4096 x 2160 Pixel (4k x 2k); - Nutzt neue erweiterte Farbräume zur Präsentation; - von Digitalfotos; - Für lebendigere und natürlichere Farben.
... >
ICECAT
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert icecat
Weitere Suchbegriffe:
hdmi kabel typ-a auf micro-hdmi
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 976
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,53*
€ 7,69*
Lager 767
5 Tage
20
1
€ 9,90*
ab € 6,50*
€ 9,03*
Lager 5NTW5
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 9,30*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 6,70*
€ 9,31*
Lager 102
3 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 14,59*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeLOCK 65391 HDMI-Kabel 0,23 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Delock
65391
€ 4,49*
Zubehör
DeLOCK 84713 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Delock
84713
€ 6,76*
Zubehör
DeLOCK 84714 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Delock
84714
€ 8,35*
Zubehör
DeLOCK HDMI - HDMI, 0.22m HDMI-Kabel 0,22 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Delock
86328
€ 10,14*
Zubehör
DeLOCK HDMI - HDMI, 0.22m HDMI-Kabel 0,22 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Delock
86326
€ 10,06*
Zubehör
DeLOCK HDMI 1.3b Cable 1.8m male / male HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard)
Delock
84333
€ 8,00*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.