Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3381101-MU Herst.-Nr.: 82587 EAN/GTIN: 4043619825875 |
| | |
|
|  |  |
 | Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten, wie z. B. einem Monitor mit HDMI Anschluss, an eine Displayport Schnittstelle. Delock - Adapterkabel - DisplayPort männlich zu HDMI männlich Weitere Informationen: Allgemein | Kabeltyp | Adapterkabel |  | Unterstützte Schnittstellen | DisplayPort / HDMI |  | Beschichteter Stecker | Gold | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich |  | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger HDMI Typ A - männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, DisplayPort Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB-A DVI Adapter, USB-A DisplayPort Adapter, USB-A HDMI Adapter, USB-C DVI Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, displayport kabel 2m, displayport kabel, adapterkabel hdmi displayport |
|  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 10,80* | € 14,52* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 10,97* | € 14,75* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 11,35* | € 15,31* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 11,64* | € 15,66* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,20* | € 21,70* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|