Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3381073-MU Herst.-Nr.: 65570 EAN/GTIN: 4043619655700 |
| |
|
|  |  |
 | Diesen Adapter von Delock können Sie am Sub-D 9 Pin Stecker Ihres Gerätes oder Systems anstecken und als Nullmodem verwenden. Des Weiteren lässt sich ein serielles Standardkabel in ein Nullmodem Kabel umwandeln, mit welchem Sie zwei Computer direkt verbinden können. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Silber | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | VGA |  | Anschluss 2 | VGA |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | Gewicht und Abmessungen | Breite | 17.9 mm |  | Tiefe | 30.9 mm |  | Höhe | 12.5 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,73* | € 3,73* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 8,00* | ab € 2,79* | € 3,83* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,83* | € 3,86* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,21* | € 4,38* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,56* | € 7,74* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|