Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 67199 Kabeladapter USB Type-B USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 67199 Kabeladapter USB Type-B USB Typ-A Schwarz
DeLOCK 67199 Kabeladapter USB Type-B USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3380986-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     67199
EAN/GTIN:
     4043619671991
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Ursprungsland
China
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Type-B
Anschluss 2
USB Typ-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 0,73*
€ 1,12*
1
€ 6,78*
ab € 0,89*
€ 1,37*
3
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 2,18*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,21*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,90*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.