Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3380980-MU Herst.-Nr.: 60688 EAN/GTIN: 4043619606887 |
| |
|
|  |  |
 | Dieser kompakte USB Adapter von Delock wandelt die USB-C™ Buchse an Geräten, wie Tablet oder Smartphone in eine 8 Pin Lightning™ Buchse um. Er kann sowohl beim Datentransfer als auch beim Aufladen eingesetzt werden. Der integrierte Chipsatz unterstützt die PD 3.0 Funktion für ein schnelleres Aufladen mit einer Ladeleistung bis zu 35 W. Für eine sichere Aufbewahrung ist ein kurzes Schlüsselband im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Anthrazit |  | Gehäusematerial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | USB Power Delivery | Ja |  | USB-Stromversorgung bis zu | 35 W |  | Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s |  | Ursprungsland | China | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB 2.0 Type-C |  | Anschluss 2 | 8 pin Lightning |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Gewicht und Abmessungen | Breite | 12 mm |  | Tiefe | 24 mm |  | Höhe | 6 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Lightning Adapter, USB Lightning Adapter, USB-A Lightning Adapter, USB-C Lightning Adapter, usb lightning adapter, adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 2,83* | € 4,08* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 3,32* | € 4,72* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,92* | € 5,56* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 3,77* | € 5,56* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 5,29* | € 7,52* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|