Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB 2.0 zu Seriell RS-232 Adapter mit kompaktem seriellen Steckergehäuse 50 cm FTDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK USB 2.0 zu Seriell RS-232 Adapter mit kompaktem seriellen Steckergehäuse 50 cm FTDI
DeLOCK USB 2.0 zu Seriell RS-232 Adapter mit kompaktem seriellen Steckergehäuse 50 cm FTDI
DeLOCK USB 2.0 zu Seriell RS-232 Adapter mit kompaktem seriellen Steckergehäuse 50 cm FTDI
DeLOCK USB 2.0 zu Seriell RS-232 Adapter mit kompaktem seriellen Steckergehäuse 50 cm FTDI
Artikel-Nr.:
     102-3380739-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66453
EAN/GTIN:
     4043619664535
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Kurzbeschreibung
Dieser USB 2.0 Typ-A zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-232 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc.

Anwenderfreundlicher RS-232 Stecker
Der RS-232 Stecker zeichnet sich durch seine geringen Abmessungen (39,0 x 33,0 x 14,7 mm) aus und bietet damit eine angenehme Handhabung an Geräteanschlüssen, Kabeldurchführungen, Patchpanels, etc.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
RS-232
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Bandbreite
921.6 Kbit/s
Ursprungsland
China
Chipsatz
FTDI FT232R
Datenbits
7, 8
FIFO (First In, First Out)
256 B
Parity bit
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
Stop bits
1, 2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Linux Kernel 5.15
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 10,09*
€ 14,22*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 11,94*
€ 16,73*
1
€ 6,78*
ab € 12,39*
€ 17,53*
1
€ 6,99*
ab € 12,53*
€ 17,57*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 17,01*
€ 23,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.