Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK RJ45 Geräteschutz Adapter Cat.6A S/FTP 20 cm (Break Away Adapter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK RJ45 Geräteschutz Adapter Cat.6A S/FTP 20 cm (Break Away Adapter)
DeLOCK RJ45 Geräteschutz Adapter Cat.6A S/FTP 20 cm (Break Away Adapter)
Artikel-Nr.:
     102-3380643-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88197
EAN/GTIN:
     4043619881970
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieser Adapter von Delock verhindert effektiv Schäden an IT-Geräten und Anlagen. Bei einer übermäßigen Zugkraft auf das angeschlossene Netzwerkkabel löst der Break Away Adapter eine automatische Trennung aus. Auf diese Weise werden sensible Netzwerkgeräte und deren Buchsen effektiv vor unbeabsichtigter Beschädigung geschützt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,17*
€ 4,74*
1
€ 4,99*
ab € 3,29*
€ 4,91*
1
€ 6,78*
ab € 3,91*
€ 5,79*
1
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 6,63*
Lager 102
53
1
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.