Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB Type-C Stromkabel zu DC 5,5 x 2,1 mm Stecker 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK USB Type-C Stromkabel zu DC 5,5 x 2,1 mm Stecker 1 m
DeLOCK USB Type-C Stromkabel zu DC 5,5 x 2,1 mm Stecker 1 m
DeLOCK USB Type-C Stromkabel zu DC 5,5 x 2,1 mm Stecker 1 m
Artikel-Nr.:
     102-3380633-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85397
EAN/GTIN:
     4043619853977
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Hohlstecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Mit diesem USB Type-C™ Kabel von Delock können externe Geräte wie Hubs, Konverter, Lautsprecher etc. mit einer Spannung von 5 V versorgt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1.5 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
5.5 x 2.1 mm
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,79*
€ 4,01*
1
€ 4,99*
ab € 2,88*
€ 4,14*
1
€ 6,78*
ab € 3,42*
€ 4,91*
1
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 5,79*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 7,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.