Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Seriell Kabel RS-232 D-Sub9 Stecker zu Buchse mit schmalem Steckergehäuse 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Seriell Kabel RS-232 D-Sub9 Stecker zu Buchse mit schmalem Steckergehäuse 0,5 m
DeLOCK Seriell Kabel RS-232 D-Sub9 Stecker zu Buchse mit schmalem Steckergehäuse 0,5 m
DeLOCK Seriell Kabel RS-232 D-Sub9 Stecker zu Buchse mit schmalem Steckergehäuse 0,5 m
Artikel-Nr.:
     102-3380618-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87819
EAN/GTIN:
     4043619878192
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Steckergehäuse
Dieses Seriell Kabel von Delock eignet sich als Anschluss- und Verbindungskabel für Modem, Drucker, Messinstrumente, Konverter, RS-232 Hubs, Patchpanels etc.

Mini D-Sub9 Anschluss
Diese Kabel passen an jeden RS-232 Anschluss, da die mini D-Sub9 Stecker (44 x 33,3 x 15 mm) klein und kompakt sind. Auf diese Weise lassen sich direkt nebeneinanderliegende RS-232 Anschlüsse nutzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
RS-232
Anschluss 2
RS-232
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5 mm
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,26*
€ 3,40*
1
€ 6,78*
ab € 2,78*
€ 4,15*
1
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 5,20*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,55*
€ 5,25*
Lager 102
41
1
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.