Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62619 Kabeladapter RJ-45 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 62619 Kabeladapter RJ-45 Grau
DeLOCK 62619 Kabeladapter RJ-45 Grau
Artikel-Nr.:
     102-3380613-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62619
EAN/GTIN:
     4043619626199
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
LAN-Isolator
Netzwerkisolator
Der Delock RJ45 Isolator schützt ein Gerät vor Überspannung an einer angeschlossenen Netzwerkverbindung. Der kompakte Adapter unterstützt Ethernet mit 10/100/1000 Mb/s.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
25 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,99*
ab € 10,21*
€ 13,87*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 10,31*
€ 14,00*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 12,00*
€ 16,26*
4 Tage
143
1
€ 9,90*
ab € 12,18*
€ 16,44*
Lager 102
33
1
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 21,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.