Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3380601-MU Herst.-Nr.: 81002 EAN/GTIN: 4043619810024 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses hochwertige High Speed HDMI Kabel von Delock dient der Verbindung zwischen Geräten mit HDMI Schnittstelle, wie z. B. Fernsehgeräten, Blu-ray Playern, Bildschirmen oder Beamern. Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 48 Gbps können Inhalte mit einer Auflösung bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) wiedergegeben werden.
Dynamic HDR und Dolby® Vision Unterstützung Durch die Unterstützung von Dynamic HDR und Dolby® Vision eignet sich das Kabel besonders gut für den Einsatz im Heimkino und Gaming Bereich. Farben werden realitätsgetreu mit beeindruckender Tiefe dargestellt, die Helligkeit und der Kontrast des Bildes werden optimal wiedergegeben.
Perfekter Klang durch eARC Unterstützung Das Delock HDMI Kabel unterstützt Enhanced ARC (kurz eARC). Somit können HDMI Geräte wie UHD Blu-ray Player direkt an den Fernseher angeschlossen werden, über den Audio Rückkanal werden dann die unkomprimierten Audiosignale direkt und verlustfrei an die angeschlossene Soundanlage übertragen. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Ursprungsland | China | Merkmale | Kabellänge | 2 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | 3D | Ja |  | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320 |  | Unterstützte Video-Modi | 2160p, 2880p, 4320p |  | Dolby-Technologie | DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD |  | Audio Return Channel (ARC) | Ja |  | HDMI Ethernet-Kanal | Ja |  | Datenübertragungsrate | 48 Gbit/s |  | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |  | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision |  | Unterstützte digitale Audiokanäle (unkomprimiert) | 32 |  | Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |  | AWG Kabelgröße | 28/30 |  | Kabeltyp | Flachkabel |  | Plug | Ja |  | Farbabtastung | 4:4:4, 4:2:0, 4:2:2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 5,53* | € 7,83* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 5,74* | € 8,07* |  |  |  | | 25 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 6,30* | € 8,83* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 6,82* | € 9,57* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,63* | € 13,78* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|