Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK DisplayPort Kabel 8K 60 Hz 3 m schwarz Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK DisplayPort Kabel 8K 60 Hz 3 m schwarz Metall
DeLOCK DisplayPort Kabel 8K 60 Hz 3 m schwarz Metall
DeLOCK DisplayPort Kabel 8K 60 Hz 3 m schwarz Metall
DeLOCK DisplayPort Kabel 8K 60 Hz 3 m schwarz Metall
Artikel-Nr.:
     102-3380592-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80622
EAN/GTIN:
     4043619806225
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook.

8K Auflösung und HDR Unterstützung
Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 32,4 Gbps können Inhalte bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) Auflösung wiedergegeben werden.
Durch die HDR Unterstützung werden Farben realitätsgetreu mit beeindruckender Tiefe dargestellt, die Helligkeit und der Kontrast des Bildes werden optimal wiedergegeben.

Edle Metallgehäuse
Optisch überzeugt das Kabel durch seine edlen Metallgehäuse an den Steckern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Display Stream Compression (DSC)
Ja
Version Display Stream Compression (DSC)
1.2
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl der Schutzschichten
3
Material Stecker-Gehäuse
Metall
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Stecker-Material
Gold
Plug
Ja
Anzahl Kanäle
32 Kanäle
HBR3-Unterstützung
Ja
Farbabtastung
4:2:2, 4:4:4, 4:2:0
Kabeltyp
Rundkabel
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 8,15*
€ 11,27*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 10,30*
€ 14,22*
1
€ 6,99*
ab € 10,52*
€ 14,49*
1
€ 6,78*
ab € 10,60*
€ 14,59*
Lager 102
31
1
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 20,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.