Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB Type-C Ladekabel 15 cm PD 100 W mit E-Marker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK USB Type-C Ladekabel 15 cm PD 100 W mit E-Marker
DeLOCK USB Type-C Ladekabel 15 cm PD 100 W mit E-Marker
DeLOCK USB Type-C Ladekabel 15 cm PD 100 W mit E-Marker
Artikel-Nr.:
     102-3380456-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85357
EAN/GTIN:
     4043619853571
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Dieses USB Type-C™ Ladekabel von Delock unterstützt eine Stromstärke von bis zu 5 A und ermöglicht somit ein schnelles Aufladen des verbundenen Gerätes.

Ideal für unterwegs
Das extra kurze Kabel eignet sich besonders unterwegs zum Aufladen von Smartphones an einer Powerbank.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
22
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
2.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Energie
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.15 m
Kabeldurchmesser
3.8 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 3,64*
€ 5,30*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 5,41*
1
€ 6,78*
ab € 4,48*
€ 6,47*
1
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 7,31*
Lager 102
71
1
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 11,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.