Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Serielles Kabel D-Sub 37 Stecker zu Buchse 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Serielles Kabel D-Sub 37 Stecker zu Buchse 2 m
DeLOCK Serielles Kabel D-Sub 37 Stecker zu Buchse 2 m
Artikel-Nr.:
     102-3380438-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86883
EAN/GTIN:
     4043619868834
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker ...
Kabel Seriell D-Sub 37 Pol Stecker ...
Kabel Seriell D-Sub 37 Pol Stecker ...
Dieses Kabel von Delock dient der Verlängerung einer seriellen Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte mit D-Sub 37 Pin Anschluss verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
D-Sub 37 Pin
Anschluss 2
D-Sub 37 Pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 10,88*
€ 14,91*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 12,73*
€ 17,40*
5 Tage
42
1
€ 9,90*
ab € 12,79*
€ 17,48*
1
€ 6,78*
ab € 13,22*
€ 18,06*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 17,76*
€ 24,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.