Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK EASY-USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu EASY-USB Typ Micro-B Stecker gewinkelt links / rechts 0,5 m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK EASY-USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu EASY-USB Typ Micro-B Stecker gewinkelt links / rechts 0,5 m schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu EASY-USB Typ Micro-B Stecker gewinkelt links / rechts 0,5 m schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3380405-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85270
EAN/GTIN:
     4043619852703
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a buchse
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Typ-A und EASY-USB Micro-B Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtern das Einstecken.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Kabeldurchmesser
3.5 mm
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,36*
€ 3,37*
33 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 2,78*
€ 3,94*
€ 6,78*
ab € 2,91*
€ 4,12*
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 4,47*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.