Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB 2.0 Kabel USB Typ-A Stecker und USB Type-C Stecker zu USB Typ-A Buchse und USB Type-C Buchse zum Einbau 1 m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK USB 2.0 Kabel USB Typ-A Stecker und USB Type-C Stecker zu USB Typ-A Buchse und USB Type-C Buchse zum Einbau 1 m schwarz
DeLOCK USB 2.0 Kabel USB Typ-A Stecker und USB Type-C Stecker zu USB Typ-A Buchse und USB Type-C Buchse zum Einbau 1 m schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3380273-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88102
EAN/GTIN:
     4043619881024
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB Verlängerung
Dieses Kabel von Delock kann zur Verlängerung und zum Anschluss diverser USB Geräte verwendet werden. Die Einbaubuchse lässt sich z. B. an einem Armaturenbrett im Auto oder einem Gehäuse mit entsprechender Aussparung befestigen. Auf diese Weise ist es möglich, eine USB Buchse an einer leicht erreichbaren Position zu installieren.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
1 x USB Type-A / 1 x USB Type-C
Anschluss 2
1 x USB Type-A / 1 x USB Type-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
2.0
Kabellänge
1 m
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb verlängerung 1m schwarz, usb anschlusskabel, usb verlängerung 1m, adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 9,69*
€ 13,14*
1
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 15,22*
5 Tage
20
1
€ 9,90*
ab € 11,29*
€ 15,22*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 11,75*
€ 15,79*
Lager 102
10
1
€ 4,95*
ab € 13,81*
€ 18,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.