Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3380269-MU Herst.-Nr.: 60689 EAN/GTIN: 4043619606894 |
| |
|
|  |  |
 | Dieser Adapter von Delock ermöglicht es, das Übertragen von Daten von Geräten mit USB Type-C™ Anschluss zu blockieren. Die Datenleitungen sind nicht verbunden, damit kann der Adapter nur zum Laden verwendet werden. Dadurch kann ein PC z. B. nicht auf die Daten eines angeschlossenen Smartphones zugreifen. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 48 V |  | Ausgangsstrom (5V) | 1 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 11 mm |  | Tiefe | 16 mm |  | Höhe | 6 mm | Design | Produktfarbe | Rot |  | Plug | Ja | Leistungen | Aufladekompatibilität | Smartphone |  | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 2 |  | Schnellladetechnik | Power Delivery |  | Anzahl der Ausgänge | 1 Ausgänge |  | USB Power Delivery | Ja |  | USB-Stromversorgung Revision | 3.1 |  | USB-Stromversorgung bis zu | 240 W |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Datenblocker USB Adapter, USB Daten Blocker, USB Datenblocker, USB Datenblockier-Adapter, USB Secure Charge, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 1,75* | € 2,70* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 1,81* | € 2,79* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,13* | € 3,25* |  |  |  | | 26 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 2,97* | € 4,46* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,09* | € 4,84* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|