Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB Ladekabel 3 in 1 Typ-A zu Lightning / Micro USB / USB Type-C 30 cm 3-farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK USB Ladekabel 3 in 1 Typ-A zu Lightning / Micro USB / USB Type-C 30 cm 3-farbig
DeLOCK USB Ladekabel 3 in 1 Typ-A zu Lightning / Micro USB / USB Type-C 30 cm 3-farbig
DeLOCK USB Ladekabel 3 in 1 Typ-A zu Lightning / Micro USB / USB Type-C 30 cm 3-farbig
Artikel-Nr.:
     102-3380268-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90156
EAN/GTIN:
     4043619901562
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
Dieses 3 in 1 Ladekabel von Delock dient zum Aufladen diverser Geräte, wie z. B. Tablets oder Smartphones mit Lightning™, Micro USB-B oder USB Type-C™ Anschluss über eine USB Stromquelle.

Praktischer Begleiter
Das Kabel ist der ideale Begleiter für unterwegs, z. B. auf Dienstreisen oder im Urlaub, da es die drei gängigsten Anschlüsse für aktuelle Mobilgeräte in einem einzigen Kabel vereint. Somit wird lästiger Kabelsalat sowie unnötiges Herumtragen unzähliger Kabel vermieden.

Qualität und Leistung
Das Kabel ist, aufgrund seiner robusten Textilummantelung, starken Zugentlastung und Metallgehäuse an allen Kabelenden, sehr strapazierfähig und langlebig. Der hohe Drahtquerschnitt von 22 AWG unterstützt zudem eine stabile Stromversorgung von bis zu 3 A.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B/Lightning/Apple 30-pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
22
Kabelmantelmaterial
Textil
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Leitermaterial
Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Metall
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 4,90*
ab € 6,09*
€ 8,56*
1
€ 6,78*
ab € 7,47*
€ 10,47*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,61*
€ 10,67*
1
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 11,34*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 9,67*
€ 13,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.