Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3379983-MU Herst.-Nr.: 80285 EAN/GTIN: 4043619802852 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit einem Switch oder Patchpanel.
Mit Winkelstecker Die gewinkelten Stecker ermöglichen eine platzsparende Verlegung an engen Stellen hinter Geräten oder in Netzwerkschränken.
Slim Patchkabel Die dünnen Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Kabeldurchmesser aus und ermöglichen eine flexible und platzsparende Verkabelung im Netzwerkschrank. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 4.5 mm | Merkmale | Kabellänge | 0.25 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt |  | Mantelmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) |  | AWG Kabelgröße | 30 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 3,60* | € 5,32* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 4,45* | € 6,52* |  |  |  | | 29 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 4,97* | € 7,22* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,68* | € 7,23* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,57* | € 10,98* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|