Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK M12 Kabel D-kodiert 4 Pin Stecker zu RJ45 Stecker PUR (TPU) 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK M12 Kabel D-kodiert 4 Pin Stecker zu RJ45 Stecker PUR (TPU) 5 m
DeLOCK M12 Kabel D-kodiert 4 Pin Stecker zu RJ45 Stecker PUR (TPU) 5 m
DeLOCK M12 Kabel D-kodiert 4 Pin Stecker zu RJ45 Stecker PUR (TPU) 5 m
DeLOCK M12 Kabel D-kodiert 4 Pin Stecker zu RJ45 Stecker PUR (TPU) 5 m
Artikel-Nr.:
     102-3379799-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80429
EAN/GTIN:
     4043619804290
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
rj-45 stecker
Dieses industrielle Ethernetkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Zertifizierung
UL 94
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 28,26*
€ 37,03*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,34*
€ 37,04*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 30,79*
€ 40,19*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 31,46*
€ 40,77*
Lager 102
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,15*
€ 58,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.