Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3379780-MU Herst.-Nr.: 64185 EAN/GTIN: 4043619641857 |
| |
|
|  |  |
 | Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | USB Typ-A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Datenübertragungsrate | 0.00023 Gbit/s |  | Produktfarbe | Blau |  | Chipsatz | FTDI FT232RL |  | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A RS232 Adapter, Western stecker, Westernstecker, patch-kabel rj-45, patchkabel, usb kabel a buchse |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 16,44* | € 21,94* |  |  |  | | 29 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 18,67* | € 24,86* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 18,94* | € 25,28* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 20,28* | € 26,99* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 28,51* | € 37,92* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|