Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 95986 Kamerakabel 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 95986 Kamerakabel 1,5 m Schwarz
DeLOCK 95986 Kamerakabel 1,5 m Schwarz
DeLOCK 95986 Kamerakabel 1,5 m Schwarz
DeLOCK 95986 Kamerakabel 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3379771-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     95986
EAN/GTIN:
     4043619959860
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a buchse
Dieses Anschlusskabel von Delock können Sie verwenden, um ein USB Kameramodul mit 5 poliger Buchse mit Ihrem Notebook, IPC, Tablet oder PC zu verbinden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,09*
€ 4,50*
4 Tage
83
1
€ 9,90*
ab € 3,61*
€ 5,23*
1
€ 6,78*
ab € 3,79*
€ 5,49*
1
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 6,89*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.