Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Adapter SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C Gender Changer Stecker zu Stecker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Adapter SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C Gender Changer Stecker zu Stecker schwarz
DeLOCK Adapter SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C Gender Changer Stecker zu Stecker schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3379556-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60035
EAN/GTIN:
     4043619600359
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB Gender Changer
gender changer usb
Dieser Gender Changer von Delock wandelt eine USB Type-C™ Buchse in einen Stecker um.

Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 3.2 Gen 2
Anschluss 2
USB 3.2 Gen 2
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Energie
Eingangsspannung
20 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.7 mm
Tiefe
27.6 mm
Höhe
6 mm
Weitere Suchbegriffe: usb gender changer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,67*
€ 2,52*
1
€ 6,78*
ab € 2,05*
€ 3,08*
1
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 4,17*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,22*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,90*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.