Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3379479-MU Herst.-Nr.: 60050 EAN/GTIN: 4043619600502 |
| |
|
|  |  |
 | Der USB Adapter von Delock ermöglicht die Verbindung eines Gerätes mit USB Type-C™ Stecker an eine USB Typ-A Schnittstelle.
Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Rot |  | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |  | Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s |  | Plug | Ja | Lieferumfang | Anschlussadapter enthalten | USB Type-A male - USB Type-C female | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Energie | USB | Ja |  | Ausgangsspannung | 5 V |  | Ausgangsstrom | 3000 mA |  | Nennspannung | 5 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 20 mm |  | Tiefe | 15 mm |  | Höhe | 7 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 2,31* | € 3,47* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 2,55* | € 3,80* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,84* | € 4,22* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,99* | € 4,64* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,40* | € 6,58* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|