Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3379259-MU Herst.-Nr.: 87866 EAN/GTIN: 4043619878666 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses USB Kabel von Delock ist kompatibel zu iPhone™, iPad™ und iPod™ mit 8 Pin Apple Lightning™ Schnittstelle und dient zum einfachen Aufladen der Mobilgeräte.
Praktischer Begleiter Aufgrund seiner kurzen Länge eignet es sich besonders dort, wo lange Kabel störend und ungeeignet sind. Zum Beispiel beim Aufladen im Auto oder direkt am Notebook etc. Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | China | Merkmale | Kabellänge | 0.3 m |  | Anschluss 1 | Lightning |  | Anschluss 2 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Weiß |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | USB-Version | USB 2.0 | Energie | Outputstrom (max.) | 1 A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Notebook Lampe, Notebook Leuchte, Notebooklampe, Notebookleuchte, USB Anschlusskabel, USB Kabel, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, ladekabel, USB-C kabel, datenkabel, schnellladekabel, verbindungskabel, apple ladekabel, smartphone kabel, USB kabel, ladekabel apple, kabeladapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,32* | € 3,36* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 2,33* | € 3,38* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 2,41* | € 3,49* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 2,61* | € 3,77* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 7,68* | € 10,85* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|