Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB Ladekabel 3 in 1 USB Type-C zu Lightning / Micro USB / USB Type-C 30 cm schwarz / rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK USB Ladekabel 3 in 1 USB Type-C zu Lightning / Micro USB / USB Type-C 30 cm schwarz / rot
DeLOCK USB Ladekabel 3 in 1 USB Type-C zu Lightning / Micro USB / USB Type-C 30 cm schwarz / rot
DeLOCK USB Ladekabel 3 in 1 USB Type-C zu Lightning / Micro USB / USB Type-C 30 cm schwarz / rot
Artikel-Nr.:
     102-3379252-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86710
EAN/GTIN:
     4043619867103
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-micro-B
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
Dieses 3 in 1 Ladekabel von Delock dient zum Aufladen diverser Geräte, wie z. B. Tablets oder Smartphones mit Lightning™, Micro USB-B oder USB Type-C™ Anschluss über eine USB Stromquelle.

Praktischer Begleiter
Das Kabel ist der ideale Begleiter für unterwegs, z. B. auf Dienstreisen oder im Urlaub, da es die drei gängigsten Anschlüsse für aktuelle Mobilgeräte in einem einzigen Kabel vereint. Somit wird lästiger Kabelsalat sowie unnötiges Herumtragen unzähliger Kabel vermieden.

Qualität und Leistung
Das Kabel ist, aufgrund seiner robusten Textilummantelung, starken Zugentlastung und Metallgehäuse an allen Kabelenden, sehr strapazierfähig und langlebig. Der hohe Drahtquerschnitt von 22 AWG unterstützt zudem eine stabile Stromversorgung von bis zu 3 A.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C/Micro-USB B/Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
22
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.3 m
Kabeldurchmesser
3.5 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,90*
€ 7,05*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 5,57*
€ 7,98*
6 Tage
139
1
€ 9,90*
ab € 5,75*
€ 8,23*
1
€ 6,78*
ab € 5,96*
€ 8,51*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 8,07*
€ 11,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.