Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3379249-MU Herst.-Nr.: 86605 EAN/GTIN: 04043619866052 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Seriell Kabel von Delock ist ein vollbeschaltetes Nullmodemkabel für Drucker, Messinstrumente, Konverter, RS-232 Hubs, Patchpanels etc. Mit diesem Kabel werden RS-232 Geräte zum Datenaustausch miteinander verbunden. Mini Sub-D9 Anschluss Diese Kabel passen an jeden RS-232 Anschluss, da die mini Sub-D9 Stecker (44 x 33,3 x 15 mm) klein und kompakt sind. Auf diese Weise lassen sich direkt nebeneinanderliegende RS-232 Anschlüsse nutzen. Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Kabel seriell |  | Technologie | Abgeschirmt |  | Farbe | Schwarz |  | Besonderheiten | Daumenschrauben, Poly-Beutel Verpackung, verzinnter Kupferleiter |  | Länge | 2 m |  | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie |  | American Wire Gauge (AWG) | 28 |  | Kabelmantelmaterial | PVC |  | Beschichteter Stecker | Gold |  | Außendurchmesser | 5 mm | Verschiedenes | Kennzeichnung | VW-1 | Konnektivität | Anschluss | D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich |  | Stecker (zweites Ende) | D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 3,00* | € 4,22* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 3,51* | € 4,94* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,62* | € 5,08* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,10* | € 5,94* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,61* | € 7,96* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|