Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB Ladekabel Typ-A zu USB Type-C™ 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK USB Ladekabel Typ-A zu USB Type-C™ 15 cm
DeLOCK USB Ladekabel Typ-A zu USB Type-C™ 15 cm
Artikel-Nr.:
     102-3379246-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85354
EAN/GTIN:
     4043619853540
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Dieses extra kurze USB Ladekabel von Delock eignet sich besonders unterwegs zum Aufladen von Smartphones an einer Powerbank.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
22
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.15 m
Kabeldurchmesser
3.8 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 1,66*
€ 2,39*
1
€ 4,99*
ab € 1,71*
€ 2,45*
1
€ 6,99*
ab € 1,86*
€ 2,65*
6 Tage
139
1
€ 9,90*
ab € 1,94*
€ 2,76*
Lager 102
92
1
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.